Tensor doble - 18x19 mm

N.º do artigo: 4932492727
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492727
EAN/GTIN 4058546475987
Número do fabricante 4932492727
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Mango redondeado con perfil en T para una mayor comodidad
  • Marcación de tamaño en color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la oxidación

Característica:

  • tamaño: 18 x 19 mm
  • Contenido: 1
  • longitud: 220 mm