CHIAVE TORX LUNGA PUNTA SFERICA T40

N.º do artigo: 4932492702
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo 4932492702
EAN/GTIN 4058546475734
Número do fabricante 4932492702
Número L L01870 118273
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño largo para un rango adicional en áreas de difícil acceso
  • El cabezal de bola TX facilita el acceso a los tornillos y permite trabajar con un ángulo de hasta 25 grados
  • Marcado de tamaño para una fácil selección de la clave correcta

Característica:

  • Longitud: 234 mm
  • Sugerencia: TX40