Alicate de corte medio - 90 - punta de 1,2 mm

N.º do artigo: 4932492492
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492492
EAN/GTIN 4058546418595
Número do fabricante 4932492492
Número L L00800 4936
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interior al exterior gracias al disco ranurado de fácil agarre
  • Ajustable para anillos interiores y exteriores. Diseño robusto de la articulación con rueda de cambio metálica
  • Mangos de doble inmersión para un agarre seguro

Característica:

  • Contenido: 1
  • longitud: 147 mm
  • punta: 1.2 mm
  • Ángulo de punta: 90 Grad