Alicates de combinación 180 mm

N.º do artigo: 4932492462
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Identificação e classificação

Número do artigo 4932492462
EAN/GTIN 4058546418298
Número do fabricante 4932492462
Número L L01850 1702
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño mejorado de la palanca para aplicar más fuerza con el menos esfuerzo Boca apta para poder apretar tornillos desde M8 a M10 Bocas con aristas exteriores redondeadas Diseño de la boca en acabado mate y resistente a la corrosión Empuñaduras ergonómicas y engomadas para un mejor agarre y comodidad Agarre mejorado gracias a las empuñaduras texturadas Mandíbulas con zona para doblar todo tipo de alambres o cables y filos de corte para alambres blandos o duros Orificio compatible con nuestras cuerdas anticaída u otras

Característica:

  • Valores de corte del alambre duro 1800 N, mm² : 2,2 Diámetro máx. mm
  • Valores de corte en cables de aluminio y cobre: 12 Diámetro máx. mm
  • Valores de corte del alambre blando 220 N, mm² : 5,2 Diámetro máx. mm