Llave de anillo doble abierta 12 x 14 mm

N.º do artigo: 4932480629
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480629
EAN/GTIN 4058546409142
Número do fabricante 4932480629
Número L L01850 1652
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Geometría de la cabeza optimizada para un agarre seguro de los elementos de fijación y para reducir el desprendimiento de tuercas
  • Mango redondeado para mayor comodidad durante la aplicación
  • Medidas impresas con tinta para un reconocimiento rápido
  • Cabeza inclinada 15° para mejorar la accesibilidad

Característica:

  • Ancho [mm]: 15
  • Largo [mm]: 179,3