Pala cargadora delantera con caja de embalaje

N.º do artigo: 4932480623
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
Número do artigo 4932480623
EAN/GTIN 4058546409081
Número do fabricante 4932480623
Número L L01850 1549
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Apilable en cajas PACKOUT™ Se puede colgar en las bases de montaje de pared PACKOUT™ Apilado y colgado seguro gracias al mecanismo de bloqueo en la parte inferior y trasera Puerta frontal para facilitar el acceso a las herramientas y objetos almacenados en el interior
  • La puerta se puede deslizar dentro de la caja para que el acceso sea fácil y cómodo Capacidad de carga: 22kg Construido con material resistente a los impactos Forma parte del sistema modular PACKOUT™

Característica:

  • Anchura: 38,1 cm
  • Altura: 38,1 cm
  • Longitud: 50,8 cm

Produtos adequados