Cincel 450 mm

N.º do artigo: 4932480597
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
Tipo de produto Palanca

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480597
EAN/GTIN 4058546408824
Número do fabricante 4932480597
Número L L01850 978
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Diseño de mango en I para mayor durabilidad Núcleo totalmente metálico para una mayor durabilidad La tapa de golpeo preparada para el martillo mejora el apalancamiento cuando se trabaja en espacios reducidos Cómodo mango Tri-Lobe para un mejor agarre Ejes totalmente cromados para una mayor durabilidad El diseño curvo de las uñas reduce los daños al tirar de los clavos

Característica:

  • Ancho [mm]: 31
  • Peso [kg]: 0,39
  • Longitud [mm]: 450

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a