Función de carraca de destornillador 14 en 1

N.º do artigo: 4932480582
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 Peça
  • Passos da encomenda: 6 Peça
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480582
EAN/GTIN 4058546408671
Número do fabricante 4932480582
Número L L01850 654
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Acceso rápido y sencillo a las puntas
  • Detección rápida de las puntas que faltan
  • Extensión extraíble para una accesibilidad óptima en espacios reducidos
  • Portapuntas también apto para herramientas sin cable
  • Puntas dobles para una amplia gama de aplicaciones (versión 27 en 1).

Característica:

  • Longitud: 257 mm

Material fornecido:

Sextagón interior 3 mm / 4 mm / 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0,8x5,5 / SL 1,2x6,5