Llave métrica com Maxbite ratcher - 27 mm

N.º do artigo: 4932480213
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480213
EAN/GTIN 4058546404987
Número do fabricante 4932480213
Número L L01870 117383
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Agarre redondeado para una mejor comodidad Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Longitud total: 367 mm
  • Abertura de sujeción: 27 mm