Llave abierta de carraca articulada de 21 mm

N.º do artigo: 4932480194
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480194
EAN/GTIN 4058546404796
Número do fabricante 4932480194
Número L L01850 146
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Cabeza pivotante 180° para poder acceder a espacios confinados El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2.5° de recuperación Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad Agarre redondeado para un agarre más cómodo Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Longitud total: 282 mm
  • Tamaño: 21 mm