Martillo perforador 5X150 mm-1PC

N.º do artigo: 4932480127
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
  • Haste: Zylinderschaft
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
5 mm
Haste Zylinderschaft
Tipo de produto Broca de cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 4932480127
EAN/GTIN 4058546404123
Número do fabricante 4932480127
Número L L00800 4835
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Precisa punta de metal duro rectificada con diamante con 2 filos de corte
  • Para taladrar en ladrillo, baldosas blandas, cerámica, hormigón, cartón yeso y bloques de hormigón celular
  • Vástago multisuperficie para una sujeción segura en el portabrocas

Característica:

  • diámetro: 5 mm
  • Longitud de trabajo: 90 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Contenido: 1