Cincel SDS+ 250X22 mm

N.º do artigo: 4932479900
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
Tipo de produto Cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 4932479900
EAN/GTIN 4058546376949
Número do fabricante 4932479900
Número L L01850 1599
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Un cincel de ala es ideal para cincelar conductos de cables en ladrillos, ladrillos silicocalcáreos u hormigón, con la opción adicional de controlar la profundidad de cincelado mediante las alas laterales
  • Compatible con todos los martillos perforadores SDS-Plus
  • Fabricado en Alemania

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Cincel de alas SDS-Plus - 1 ud