llave de vaso SW6 a través del agujero magnético

N.º do artigo: 4932479886
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
Número do artigo 4932479886
EAN/GTIN 4058546376802
Número do fabricante 4932479886
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

llave de vaso con agujero pasante - ideal para pernos largos y varillas roscadas
montaje de 6 bordes para un agarre ideal en todas las conexiones de tornillo comunes
Cabezal de trabajo magnético para una sujeción segura en aplicaciones de montaje
Hoja con eje hexagonal para una fácil fijación de una llave de extremo abierto
Tri-lobe empuñadura para una alta comodidad del usuario
Codificación de colores y marca de tamaño en el extremo de la manija para una fácil identificación

Característica:

  • Codificación de colores: Rojo
  • Para el tamaño del hilo: M3.5
  • Longitud de mango: 106,8 mm
  • Tamaño: 6 mm
  • Diámetro de cabezal: 10,7 mm
  • Longitud: 181,8 mm
  • Piezas: 1