Hoja de sierra twin pack 254 x 60z/2 piezas

N.º do artigo: 4932479576
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
⌀ da folha D 30 mm
⌀ do furo 254 mm
Número de dentes 80
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4932479576
EAN/GTIN 4058546373702
Número do fabricante 4932479576
Número L L00800 4714
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

Característica:

  • Número de dientes: 80
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 254
  • Contenido: 1 x 254 x 30 x 60 dientes, hoja de sierra para cortes rápidos en madera (4932471320) + 1 x 254 x 30 x 80 dientes, hoja de sierra para cortes limpios en aluminio (4932471318)
  • Contenido del paquete: 2
  • Variante del producto: CSB Twin Pack 254 x 60T/80T - 2pc
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 254
  • Número de dientes: 60/80

Material fornecido:

1 x 254 x 30 con 60 dientes, corte rápido en madera, 1 x 254 x 30 con 80 dientes, corte limpio en aluminio