Chaqueta softgrip M18ONEFHIWF1

N.º do artigo: 4932478760
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
Número do artigo 4932478760
EAN/GTIN 4058546360429
Número do fabricante 4932478760
Número L L00800 1663
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Su diseño ajustado y su ligereza protegen a la maquina añadiendo muy poco peso y volumen
  • Material flexible para una fácil colocación y retirada
  • Goma de diseño patentado, para soportar materiales corrosivos que se encuentran comúnmente en entornos de mantenimiento
  • No utilizar cerca o en cableados electricos con tensión
  • LA utilización en un producto diferente al recomendado, puede provocar daños en el motor, anulando la garantía de la herramienta

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Manguito de goma para M18ONEFHIWF1