Destornillador VDE de tres lóbulos 0.6x3.5x100

N.º do artigo: 4932478714
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 4932478714
EAN/GTIN 4058546349073
Número do fabricante 4932478714
Número L L01850 1190
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Característica:

  • Longitud total: 100 mm
  • Anchura de lámina cortante: 3,5 mm
  • Grosor de la lengüeta: 0,6 mm
  • Tipo de cuchilla: SL