Broca de diamante WCHP-TK 25x270 mm 1/2″ g.

N.º do artigo: 4932472174
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
Tipo de produto Sierra de corona

Identificação e classificação

Número do artigo 4932472174
EAN/GTIN 4058546325701
Número do fabricante 4932472174
Número L L00800 4565
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Anclaje de 1/2˝ G en tamaños de hasta 40mm y de 1 1/4˝ desde 51mm hasta 150mm
  • Segmentos soldados con láser para evitar las roturas
  • Segmentos de diamante de 10mm para mayor duración
  • Apto para hormigón armado
  • Para perforación en húmedo

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 300
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: WCHP-TK 25 mm