Llave anular Maxbite de 11 mm

N.º do artigo: 4932471519
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
Tipo de produto Llave

Identificação e classificação

Número do artigo 4932471519
EAN/GTIN 4058546294182
Número do fabricante 4932471519
Número L L00800 3992
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Llaves dispuestas a 15° de inclinación para mejor accesibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 11
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tensor métrico combinado Maxbite 11mm - 1pc
  • Vano [mm]: 11