Hoja de sierra circular 235/30 mm madera negativa

N.º do artigo: 4932471309
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
⌀ da folha D 235 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz
Número de dentes 60
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 4932471309
EAN/GTIN 4058546289379
Número do fabricante 4932471309
Número L L01850 217
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas
  • *Diente Thin Kerf: Diseñados para rendir más en sin cable, gracias a su poco espesor de diente
  • *Todo tipo de maderas: blanda/dura, contrachapado, aglomerado, laminado, melamina, MDF
  • **Gama estándar de discos sin recubrimiento PTFE

Característica:

  • Número de dientes: 60
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 235
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P Alu235 x 30 x 2,4 x 60TF neg.
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 235
  • Número de dientes: 60