Mochila definitiva en el lugar de trabajo

N.º do artigo: 4932464833
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 4932464833
EAN/GTIN 4058546227784
Número do fabricante 4932464833
Número L L00800 3720
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Fabricada con nailon balístico de 1680 deniers y cremalleras de alta durabilidad
  • Base rígida moldeada, para mantener la mochila en posición vertical e impermeable para resistir las inclemencias del tiempo
  • Cinta para esternón regulable y cinta para colocarla en un carro
  • Tirantes anchos y almohadillados para distribuir el peso y mejorar la comodidad
  • 48 bolsillos en total incluyendo 2 bolsillos grandes rígidos para proteger instrumentación de los impactos
  • Alta posibilidad de organización

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Ultimate Jobsite Backpack - 1ud