Alicates de corte lateral VDE de 145 mm

N.º do artigo: 4932464566
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
Tipo de produto Alicate cortante

Identificação e classificação

Número do artigo 4932464566
EAN/GTIN 4058546225117
Número do fabricante 4932464566
Número L L00800 3576
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Herramientas con certificación VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testadas a 10.000V y garantizadas a 1.000V
  • Testadas a -40°
  • Alicates forjados, endurecidos y templados para una máxima durabilidad
  • Acabado en color titanio gris, para una resistencia máxima a la corrosión y evitar los molestos reflejos
  • Filos endurecidos por inducción para cortar aún los metales más duros
  • Uniones precisas para una óptima transmisión de la fuerza y un mayor efecto palanca
  • Aislamiento de 3 componentes en la empuñadura y acabado engomado para una mayor comodidad

Característica:

  • Peso [g]: 160
  • Longitud [mm]: 145
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Alicates de corte diagonal VDE 145mm