Nivel de burbuja de hierro fundido 60 cm

N.º do artigo: 4932459098
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Identificação e classificação

Número do artigo 4932459098
EAN/GTIN 4002395283118
Número do fabricante 4932459098
Número L L01850 2528
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Doble zona con forma de yunque para soportar impactos en el trabajo
  • Orificios guía para perforaciones desde 5 hasta 12mm
  • Base rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Orificio para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5 mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel fundido a presión REDCAST de 60 cm
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Nivel fundido a presión REDCAST de 60 cm