Nivel de burbuja slim 40 cm

N.º do artigo: 4932459090
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Identificação e classificação

Número do artigo 4932459090
EAN/GTIN 4002395282432
Número do fabricante 4932459090
Número L L01850 2313
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • 2 viales acrílicos sólidos, resistentes a los impactos y a los rayos UVA
  • Base rectificada hasta 120cm, para garantizar una extrema precisión
  • Protectores laterales que absorben los impactos
  • Orificio reforzado para poder colgarlo
  • Con certificado de precisión VPA
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.0005˝/in, 0.5mm/m)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Slim Box Level 40 cm