Hoja metálica 125 x1 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451487
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 50 Peça
  • Passos da encomenda: 50 Peça
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 4932451487
EAN/GTIN 4002395163984
Número do fabricante 4932451487
Número L L01870 116423
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Disco fino de alto rendimiento libre de hierro y azufre, para todos los aceros
  • Muy adecuado para acero inoxidable, acero resistente al ácido, hardox, acero moldeado resistente al calor, acero para ballestas, acero refractario y dulce
  • Mayor rendimiento
  • +30% de duración, 50% ahorro de tiempo, -50% de polvo que los discos estándar de 3mm
  • *La unidad mínima de pedido es la cantidad por paquete
  • Los pedidos deben ser múltiplos de la cantidad por paquete

Característica:

  • Diámetro del agujero [mm]: 22. 2
  • Diámetro del disco: 125
  • Contenido del embalaje: 1
  • Variante del producto: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm - 50 piezas
  • Diámetro del disco [mm]: 125
  • Equipamiento estándar: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WSE 14-125 MX

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a