Accesorio excéntrico M12BDDX-OA

N.º do artigo: 4932430432
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
Tipo de produto Adaptador de destornillador

Identificação e classificação

Número do artigo 4932430432
EAN/GTIN 4002395380930
Número do fabricante 4932430432
Número L 070219 OA
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Bloqueable en 12 posiciones
  • Adecuado para tornillos de hasta Ø 6 mm

Característica:

  • Vano del portabrocas [mm]: 10 mm
  • Ancho [mm]: 113
  • Peso [kg]: 0,300
  • Longitud [mm]: 197
  • Vano máx. del portabrocas: 10
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M12 BDDX - OA - 1 ud