Juego básico de brocas y cinceles SDS+ (5 piezas)

N.º do artigo: 4932430002
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
Tipo de produto Cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 4932430002
EAN/GTIN 4002395376636
Número do fabricante 4932430002
Número L L00860 127
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Breaker Points
  • 3 dientes Breaker Points
  • Generan un efecto de demolición, creando microfisuras en el material
  • +25% MÁS RÁPIDA que la competencia
  • Punta de Centrado
  • Asegura el centrado y marcado inmediato, evitando el patinado de la broca en superficies lisas o pulidas
  • Arista de corte adicional en los extremos
  • Previene el daño en la pastilla, causado al encontrar varilla en hormigón armado
  • Reduce el riesgo del “golpe”, cuando la broca toca la Varilla
  • Diseño cónico de la espiral
  • Espiral más fina en la zona de la punta, para generar menos fricción y más velocidad
  • Ideal para utilizar con martillos a baterías
  • Eje reforzado
  • Geometría de la espiral reforzada, optimizando la expulsión del polvo generado
  • Eje reforzado (alma más fina) ofrece: - Transmisión del impacto a la punta, mejorada
  • - Menos vibraciones
  • - Resistencia excepcional a las roturas, Menos roturas y la mejor duración
  • Fabricadas en Alemania

Característica:

  • Suministrado: Caja metálica
  • Contenido: broca de martillo SDS-Plus ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm, cincel puntiagudo y cincel plano
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante de producto: Juego de broca y cincel SDS-Plus

Material fornecido:

Broca para martillo SDS-Plus Diámetro 6 / 8 / 10 x 160 mm, pico y punta plana