Broca espiral retráctil 9x125 mm

N.º do artigo: 4932363657
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
9 mm
Comprimento total 125 mm
Tipo de produto Broca para madera

Identificação e classificação

Número do artigo 4932363657
EAN/GTIN 4002395331369
Número do fabricante 4932363657
Número L L00840 16
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Adecuado para perforar DM, madera contrachapada, madera prensada y maderas en general duras o blandas
  • Fabricado acorde a DIN 7487 E

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 80
  • Diámetro del vaso: 9
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: BP 9 x 125 - 1 ud
  • Adaptador del vástago: vástago redondo de 9 mm
  • Equipamiento estándar: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R