Eje de soporte para brocas SDS-MAX de 450 mm

N.º do artigo: 4932343670
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
Tipo de produto Cincel

Identificação e classificação

Número do artigo 4932343670
EAN/GTIN 4002395315949
Número do fabricante 4932343670
Número L L00800 3978
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Sistema flexible: podemos aumentar la longitud, acoplando extensiones y combinando con coronas y/o brocas rompedoras
  • Recomendamos como máximo 3 extensiones
  • Ahorro: con las mismas extensiones, tan solo necesitamos cambiar las brocas o coronas
  • Recomendadas para martillos de más de 8kg
  • Cabeza rompedora Vario, suministrada con tornillo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Mandril SDS-Max TCTC 450 mm - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 11 E, PN 4000 E