Câmara de inspeção sem fio, Designação do fabricante: GIC12V

N.º do artigo: 492710 GIC12V
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Bosch 12 V
  • embalagem: Mala de sistema (L-Boxx)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Bosch 12 V
Tensão da bateria 12 V
Capacidade da bateria 2 Ah
Tamanho do visor 5 polegada
Resolução do visor 1280 ×720 px
⌀ da cabeça da câmara 8,3 mm
Comprimento do cabo da câmara 1.500 mm
Peso 0,7 kg
embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Tipo de produto Endoscópio

Identificação e classificação

Número do artigo 492710 GIC12V
EAN/GTIN 4059952657240
Número do fabricante 0601241401
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Versão:

Câmaras compactas de inspeção a bateria para inspeções visuais em locais de difícil acesso.
  • Visor LCD a cores de 127 mm / 5 polegadas.
  • Rotação automática da imagem (função “Up is Up”™).
  • Transmissão de imagens e vídeos diretamente através de um cabo micro USB ou cartão MicroSD.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 bateria de iões de lítio 12 V / 2,0 Ah, carregador, cartão MicroSD 32 GB, cabo de câmara n.º 492716 tam. 1,5, cabo Micro USB, gancho, íman, espelho, L-BOXX.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a