Sistema de observação Full-HD estéreo digital 3D com zoom DRV501

N.º do artigo: 491965 DRV501
Desconto
22 801,08 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 16/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Resolução 1920 × 1080 px
Tripé Suporte de contrapeso com curso vertical de 150 mm
Objetiva (x vezes) 0,4
Ampliação (x vezes) 6 - 186
Distância de trabalho 138 mm
Profundidade 721 mm
Largura 575 mm
Altura 823 mm
Peso 45 kg
Interface USB 2; WiFi; HDMI
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 100 – 240 V
Tipo de produto Sistema de inspeção por vídeo

Identificação e classificação

Número do artigo 491965 DRV501
EAN/GTIN 2050002080935
Fabricante/responsável Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Descrição

Versão:

Concebido especificamente para aplicações de inspeção e produção, o DRV-Z1 é um sistema digital de visualização 3D com zoom estereoscópico que combina as vantagens da microscopia estereoscópica ótica e da tecnologia digital num único sistema. A imagem digital estereoscópica 3D do DRV-Z1 proporciona uma visão confortável e natural do objeto.

Vantagem:

  • Imagens 3D estereoscópicas digitais com excecional perceção de profundidade
  • Coordenação mão-olho precisa
  • Visualização e partilha remota de imagens 3D ao vivo
  • Tecnologia 3D patenteada mundialmente
  • Fator de zoom 10:1 para maior flexibilidade na aplicação
  • Longas distâncias de trabalho e requisitos de luz reduzidos
  • Grande campo de visão para maior eficiência e facilidade de trabalho
  • Imagem 3D única sem óculos especiais ou headsets de RV
  • Especialmente adequado para utilizadores de óculos, pois permite continuar a usar óculos de correção ocular ou óculos de segurança sem problemas.
  • Ergonomia otimizada

Material fornecido:

Inclui cabeça com espelho de projeção, tripé/coluna, microscópio, telecomando e conjunto de cabos, objetiva de 0,40×.
Placa de base curta

Acessórios especiais:

Outras objetivas (0,33×, 0,5×)