Versão:
Lâmpada com lupa luminosa e requintada. A cabeça da lanterna, o tubo de suporte e o tubo flexível são em metal robusto.
- A cobertura da lâmpada especialmente desenvolvida com ótica integrada foca a luz sem reflexos, com perdas mínimas de dispersão na superfície de ensaio (4 vezes mais luz por watt do que com um tubo fluorescente, vida útil de aprox. 50 000 h = 6 anos, 24 horas por dia).
- Lente de plástico sem distorção, com revestimento temperado.
- Moderno e muito eficiente conceito de iluminação composto por 63 LEDs numa placa circular.
- Ligação e regulação da intensidade luminosa com um dedo, graças ao sensor Soft-Touch.
- Graças ao tubo flexível de alta qualidade e ao design elegante e reduzido ao essencial, a lâmpada com lupa LED pode ser usada em todo o lado.
Vantagem:
100% de iluminação durante 6 anos sem custos de manutenção. Limpeza fácil e rápida (sistema fechado). Insensível às vibrações. Design funcional.
Material fornecido:
Inclui fonte de alimentação 100 – 240 V, tampa de lente e braçadeira de mesa n.º
491492 tam. TK.
Acessórios especiais:
Pé de mesa n.º
491492 tam. TF.
Nota:
Outros pés de mesa ou de máquina a pedido. A fonte de luz pode ser trocada pelo fabricante.
Warning:
Použitie v súlade s určením- Svietidlo LED s lupou bezpečne upevnite na montážnu plochu pomocou stolovej svorky.
Nesprávne použitie- Nikdy sa nepozerajte priamo do svetelného lúča.
- Nepracujte vonku alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou.
- Pri poškodení zariadenia ho ďalej nepoužívajte.
- Nevykonávajte neoprávnené zmeny ani úpravy.
- Nevymieňajte nainštalované LED osvetlenie.
- Nesmú používať deti.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.