Abrazadera de hierro maleable VIRIDIS con mango de confort 2K, máx. 300 mm alcance, 100 mm proyección

N.º do artigo: 490P0300-100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 490P0300-100
EAN/GTIN 4021176777905
Número do fabricante 490P0300-100
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango cómodo 2K de la serie 490P se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas en artesanía, industria y taller. Gracias a la barra deslizante de acero, se puede lograr una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable con bajas vibraciones garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490P está equipada con un mango ergonómico de 2 componentes que ofrece un agarre ideal y asegura una alta transmisión de torque.
  • Fuerza de tensión hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 165 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 300 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 11 13/16
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 16 1/8
  • Temperatura de fusión de las asas [°C]: 150 °C
  • Material del mango.1: Plástico 3K
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 100 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 27,5 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 4.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 8
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 1/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 300 mm / 100 mm