Abrazadera de fundición maleable VIRIDIS con mango de acero, máx. 250 mm alcance, 120 mm profundidad

N.º do artigo: 490K0250-120
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 490K0250-120
EAN/GTIN 4027474002688
Número do fabricante 490K0250-120
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las sargentos de fundición maleable VIRIDIS con mango en T de la serie 490K se utilizan para comprimir y sujetar varias piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. A través del carril deslizante de acero, se puede alcanzar una alta fuerza de sujeción. Los brazos fijos y deslizantes de fundición maleable, que amortiguan las vibraciones, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490K tiene un mango en T, que permite una sujeción particularmente firme.
  • Capacidad de sujeción de hasta 7.000 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 184 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 7 1/4
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 250 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 9 13/16
  • Longitud total [mm]: 360 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 14 3/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 120 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 46 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 13/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 30 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 4.500 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 30 x 8
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 250 mm / 120 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados