{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Divisão | 0,1 mm | |
| Comprimento da escala | 10 mm | |
| Sistema de lentes | aplanático | |
| ⌀ da lente | 16,3 mm | |
| ⌀ do recorte | 20 mm | |
| Ampliação (x vezes) | 8 | |
| Altura | 35 mm | |
| Tipo de produto | Conta-fios |
| Número do artigo | 490651 8 | |
| EAN/GTIN | 4015478115565 | |
| Fabricante/responsável | A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 FORCHHEIM, Deutschland, www.schweizer-optik.de |