Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 150 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

N.º do artigo: 490-0150-050
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 490-0150-050
EAN/GTIN 4027474038144
Número do fabricante 490-0150-050
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las sargentos de hierro maleable VIRIDIS con mango de madera de la serie 490 se utilizan para prensar y sujetar varias piezas de trabajo en trabajos manuales, industria y talleres. Gracias a la guía deslizante de acero se puede alcanzar una alta fuerza de apriete. Los brazos fijos y deslizantes de hierro maleable, con baja vibración, garantizan un trabajo eficiente y preciso. La serie 490, con su mango de madera redondo, es un clásico en la gama de sargentos.
  • Capacidad de sujeción hasta 7.500 N
  • Placa de presión con dispositivo de seguridad integrado del husillo que evita el aflojamiento por vibraciones en la pieza de trabajo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 86 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 3/8
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Envergadura (máx.) [mm]: 150 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 5 7/8
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6 5/16
  • Material del mango.1: Madera
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 50 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 27 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 17 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 1.700 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 15 x 5
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 11/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 150 mm / 50 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados