Carro para oficina

N.º do artigo: 4880
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estanterías rodantes

Identificação e classificação

Número do artigo 4880
EAN/GTIN 4017976048802
Número do fabricante 4880
Número L L90080 204
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

Sin montar

Descrição:

Sistema modular: Construcción atornillada de tubo de acero, recubrimiento en polvo gris luminoso RAL 7035. 2 estantes de paneles de madera, gris claro. 4 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos TPE, elásticas y de marcha suave, sin marcas. Bujes con cojinete de deslizamiento. 2 ruedas giratorias con freno. Entrega desmontada, fácil montaje.

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 150
Altura de los pisos (mm): 260, 800
Longitud de la superficie útil (mm): 800
Anchura de la superficie útil (mm): 500
longitud total (mm): 900
Anchura total (mm): 535
Altura total (mm): 925
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados