Calibre lisos passa não passa de rosca EG 6H mod., Rosca: EG-M10

N.º do artigo: 486180 EG-M10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 8140
  • Tipo de rosca: EG-M

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 8140
Tipo de calibre Calibre de refugo; Calibre de qualidade
Tipo de rosca EG-M
Rosca EG M10
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Calibre macho passa não passa para rosca

Identificação e classificação

Número do artigo 486180 EG-M10
EAN/GTIN 2050001919205
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrição

Versão:

Calibre de rosca para testar roscas de inserção (EG) para insertos de arame roscado. O primeiro passo de rosca retificado remove a sujidade grosseira da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca. Modelo de acordo com a norma DIN 2279 – 2299. Lado passa e lado não passa num punho (DIN 2240, Parte 1 Forma R). Lado não passa assinalado a vermelho.

Vantagem:

Para rosca métrica ISO - rosca de inserção (EG), à direita DIN 8140-2.

Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com as normas DIN ISO 1502 e DIN 8140.