TYROLIT DCC-LL Sierra de corte en seco 300x2,6x20 STANDARD hormigón

N.º do artigo: 484994
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 484994
EAN/GTIN 9009014849941
Número do fabricante 484994
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

Característica:

  • Forma: C3W SIERRA DE DIAMANTE
  • Tamaño de grano: 30
  • Aptitud del material: hormigón
  • Línea de productos: ESTÁNDAR
  • Especificación : 40 - 2,6 - 10
  • Dimensiones (D x T x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Diámetro del recipiente: 300 mm
  • Espesor: 2,6 mm
  • Taladro: 20 mm
  • Herramienta para: Cortadora de disco

Vantagem:

  • Muy buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilante de los granos de diamante de alta calidad con una liga óptima
  • Muy buen efecto de refrigeración y transporte de virutas que garantizan una vida útil más larga
  • Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Vantagem:

  • Para uso con materiales abrasivos

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Indicado para:

  • Tronzadora

Recomendação:

  • Para cortar materiales abrasivos

Nota:

  • Para cortar hormigón, hormigón fresco, soleras, asfalto, mampostería, yeso y arenisca
  • Apto para todas las máquinas de corte habituales