Hoja de sierra sable 300x10 mm TORCH NITRUS_HM

N.º do artigo: 48476253
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
Número do artigo 48476253
EAN/GTIN 045242367757
Número do fabricante 48476253
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Las hojas de sierra de sable TORCH™ con dientes NITRUS CARBIDE™ son la nueva generación de tecnología de metal duroEsta mezcla especial de metal duro y NITRUS se ha desarrollado para una vida útil 3 veces más larga en comparación con las hojas de sierra de sable con dientes de metal duro anterioresLa geometría especial de los dientes para arranques rápidos y cortes limpios, grandes espacios entre dientes para un corte rápido y claro. Las hojas de sierra de sable TORCH™ con tecnología NITRUS CARBIDE™ son superiores en vida útil y velocidad de corte en tuberías de hierro fundido /SML y otros metalesHoja de 1,27 mm de grosor para cortes rectos precisosHoja de 25 mm de altura para mayor vida útil y reducción de vibracionesRendimiento de corte ideal en todos los metales, especialmente en tuberías de desagüe, residuos y drenaje de acero inoxidable y hierro fundido.

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • Máx. Capacidad de corte en hierro fundido: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S1255HHM
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 3 - 11 mm
  • Dientes por pulgada: 10
  • Paso de dientes: 2,5 mm