Hoja de sierra sable 150x18mm TORCH (5)

N.º do artigo: 48475784
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
Número do artigo 48475784
EAN/GTIN 045242369034
Número do fabricante 48475784
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Hoja robusta de 1,06 mm de grosor para cortes precisos.
  • La geometría optimizada de los dientes y la calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantizan una mejor velocidad de corte y una mayor vida útil.
  • Sierra de sable: Hoja de sierra de 1,06 mm de grosor para cortes precisos en chapas y tubos
  • Hoja de sierra de sable de 25 mm de altura para una estabilidad optimizada y menos vibraciones

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 1,5 - 8 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 1,5 - 8 mm
  • Nº de referencia: S926BEF/SS927BEF
  • rehabilitación: Sí
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 1,5 - 4 mm
  • Dientes por pulgada: 18
  • Paso de dientes: 1,4 mm