Hoja de sierra sable 300x5 mm Desmontaje (5)

N.º do artigo: 48475037
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
Número do artigo 48475037
EAN/GTIN 045242368136
Número do fabricante 48475037
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Punta de inmersión FANG TIP™ para cortes rápidos por inmersión
  • El limitador de profundidad de corte NAIL GUARD™ protege el dentado en caso de impacto de clavos y aumenta la vida útil
  • Pesada: Hoja de 1,25 mm de grosor y 19 mm de altura para una larga vida útil. Ideal para cortes de desmontaje en madera con clavos
  • Rápido: Geometría de dientes agresiva de 5 TPI para una mejor formación de virutas y un corte más rápido
  • Hoja de sierra biselada: Ideal para cortes de inmersión o para cortes en lugares de difícil acceso
  • Resistente a la rotura: La construcción bimetálica hace que las hojas de sierra sean más flexibles, resistentes a la rotura y, por tanto, más estables

Característica:

  • Longitud hoja: 300 mm
  • ventana: Sí
  • Capacidad máxima de corte en madera con clavos: 10 - 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos de plástico: 10 - 250 mm
  • Máx. Profundidad de corte en madera: 10 - 250 mm
  • Nº de referencia: S1411DF
  • rehabilitación: Sí
  • Corte en profundo: Sí
  • Dientes por pulgada: 5
  • Paso de dientes: 5 mm