DDC-EC 67.00-72.99 Brocas para Retaladrado de Doble Tubo con 4 Hilos de Entrada de Rosca Exterior y Diámetro Ajustable de 40 a 184 mm

N.º do artigo: 4841327
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série ISCARDEEPDRILL
Tipo de produto Avellanadores

Identificação e classificação

Número do artigo 4841327
EAN/GTIN 7291075466867
Número do fabricante 4841327
Número L L24020 305

Descrição

Descrição:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 67 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 72.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 67 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 69 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 150 mm