Hoja de sierra de cinta premium 687.57x12/14 -3 piezas

N.º do artigo: 48390711
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
Tipo de produto Cinta de sierra metálica

Identificação e classificação

Número do artigo 48390711
EAN/GTIN 045242536436
Número do fabricante 48390711
Número L L01490 38
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Premium 687,57 mm x 12/14 Tpi - 3 uds