ISD-E3 1.910-1.972-DTL Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

N.º do artigo: 4826906
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 4826906
EAN/GTIN 7291075591286
Número do fabricante 4826906

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 75 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 39 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I14
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 50.1 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 48.51 mm
  • Longitud total (OAL): 75 mm