426 MS Kit de puntas de medición de rosca con 18 parejas de soportes

N.º do artigo: 4823280
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Identificação e classificação

Número do artigo 4823280
EAN/GTIN 4059192040246
Número do fabricante 4823280
Número L L40080 3882
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Juego de puntas de prueba roscadas en soportes compuesto por 18 pares de soportes 426 M
  • Diámetro .01604″ - .09623″
  • Se entrega en una caja de madera

Descrição:

426 MS Juego de espigas de verificación de roscas; 0,01604–0,09623”; Orificio de alojamiento: 7,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Juego de puntas de prueba
  • Orificio de montaje: 7,5 mm
  • Tipo de producto: 426 MS