426 A Varillas calibradas de rosca con ojo 0,390 mm

N.º do artigo: 4821006
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
Tipo de produto Espiga de verificación

Identificação e classificação

Número do artigo 4821006
EAN/GTIN 4059192040062
Número do fabricante 4821006
Número L L40110 592
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Para colgar por encima de la probeta
  • Juego compuesto por 3 clavijas de prueba
  • Tolerancia de fabricación ± 0,5 ?m
  • Longitud de la clavija de prueba: 32 mm

Descrição:

426 A Pasador de prueba de rosca
  • Diámetro en mm: 0,39
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0,5µm

Característica:

  • Aplicación: Para determinar el diámetro de paso de roscas exteriores por el método de tres hilos
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Nombre del producto: Pin de prueba de roscas
  • Tipo de producto: 426 A
  • Tolerancia de fabricación +/-: 0.5 µm
  • Dimensión D: 0.39 mm
  • Diámetro en mm: 0.39 mm