Extractor de 2 brazos con transmisión de fuerza, autocentrante, patas de extracción de sujeción, hasta 85 mm Anchura de sujeción, 90 mm profundidad de sujeción

N.º do artigo: 482-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 482-2
EAN/GTIN 4021176479854
Número do fabricante 482-2
Número L L80010 1398
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor manual de 2 brazos con patas extractoras auto-centrantes, autoajustables y de transmisión de fuerza se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en espacios reducidos y de difícil acceso. Esto permite liberar cualquier componente que esté montado en un eje y que sea fácilmente accesible desde el exterior. Gracias a la transmisión de fuerza integrada con mecanismo de resorte, la fuerza de sujeción aumenta proporcionalmente con la fuerza de extracción. Al apretar el husillo, las patas del extractor se centran automáticamente. El pasador móvil en el mango en T garantiza un ajuste cómodo y fácil con una sola mano en espacios muy reducidos.
  • Autocentrado de las patas mediante el apriete manual del husillo (Autogrip Technology)
  • El pasador integrado y libremente móvil en el mango en T garantiza el accionamiento manual del husillo en espacios reducidos

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 1/8
  • Profundidad total [mm]: 21 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 13/16
  • Altura total [mm]: 150 mm
  • Altura total [pulgadas]: 5 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: T-Griff
  • Dimensión del hilo: M8
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 4 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 3/4
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 85 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 90 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 2,5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 8 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 8 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 18 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 11/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/16
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 3/4
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 15 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 1,5 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 1.65
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 4 mm - 85 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)