Ganzstahl-Stahlbauzwinge mit Knebelgriff, max. 1.000 mm Spannweite, 175 mm Ausladung

N.º do artigo: 480K1000-175
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 480K1000-175
EAN/GTIN 4027474033958
Número do fabricante 480K1000-175
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Fuerza de sujeción hasta 22.000 N
  • La tapa de impresión especial móvil permite sujetar piezas inclinadas hasta 35°

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 238 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 9 3/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 1.000 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 39 3/8
  • Longitud total [mm]: 1160 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 45 11/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 175 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 74 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 2 15/16
  • Anchura de mandíbula [mm]: 44 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 22.000 Nm
  • Sección transversal de la guía de deslizamiento [mm]: 40 x 20
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 1 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 1.000 mm / 175 mm