417/0 Gage Block, Grade 0 0,8 mm Steel w.DC

N.º do artigo: 4801178DKS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 0,8 mm
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 4801178DKS
EAN/GTIN 4059192029791
Número do fabricante 4801178DKS
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

417/0 Bloque patrón paralelo de acero
Clase de tolerancia: 0
DIN EN ISO 3650
Tamaño nominal: 0,8 mm