408/0 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 111 unidades

N.º do artigo: 4800020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Número de blocos padrão 111
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 4800020
EAN/GTIN 4059192027575
Número do fabricante 4800020
Número L L40110 123
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Descrição:

408 Juego de pie de rey de acero
  • 111 piezas
  • Clase de tolerancia: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tabla Dimensiones nominales Dimensiones finales: ; ; ; ; Dimensiones nominales; Clasificación; Número de piezas; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01...1,49; 0,01; 49; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25...100; 25; 4; ; ;
  • Tipo de producto: 408
  • Cantidad por juego: 111 Stück
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados